HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73678 TERMORESTRINGENTE 2:1 D2,4 ARANCIO BARRA - 300-73678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Packung
30 ST
EAN
4031026600475
Artikelnummer
HEE300-73678
Herstellernummer
300-73678
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja





