HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73564 TERMORESTRINGENTE BARRA BK TCN20-6.4/3.2 - 300-73564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026498232
Artikelnummer
HEE300-73564
Herstellernummer
300-73564
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
300 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja


