HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73160 TERMORESTRINGENTE 3:1 UL TCN20-6.6/2.4 - 300-73160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Packung
300 M
EAN
4031026284750
Artikelnummer
HEE300-73160
Herstellernummer
300-73160
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


