Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73140 TERMORESTRINGENTE 3:1 UL TCN20-3.2/1.2 - 300-73140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

Packung

  • 300 M

EAN

4031026284682

Artikelnummer

HEE300-73140

Herstellernummer

300-73140

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Länge:

300 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaina sovraespansa a parete sottile. Rapporto di restringimento 3:1. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma, UL224 VW-1. Restringimento estremamente rapido. Bassa temperatura di restringimento. Ideata per applicazioni meccaniche ed elettriche, dove ci sia l'esigenza di proteggere dalla corrosione parti con elevate variazioni di diametro. Il rapido restringimento della guaina la rende ideale per grossi volumi di produzione.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie