HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-31903 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 19,1/9,5 TRASP - 300-31903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026134246
Artikelnummer
HEE300-31903
Herstellernummer
300-31903
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein


