HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-31273 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 12,7/6,4 TRASP - 300-31273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026134123
Artikelnummer
HEE300-31273
Herstellernummer
300-31273
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein





