Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE185-45050 CANALINA PVC DIN HTWD-PD-50X50 - 185-45050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 48 M

EAN

4031026565132

Artikelnummer

HEE185-45050

Herstellernummer

185-45050

Hersteller

HEE

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Schlitzabstand:

7.5 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni. Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati. Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti. I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni. I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-PD sono usate per la protezione dei cavi in pannelli e quadri elettrici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie