HELLERMANNTYTON Srl - HEE185-41010 CANALINA PVC DIN HTWD-PD-100X100 - 185-41010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - nein
Packung
8 M
EAN
4031026565262
Artikelnummer
HEE185-41010
Herstellernummer
185-41010
Hersteller
HEE
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni. Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati. Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti. I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni. I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-PD sono usate per la protezione dei cavi in pannelli e quadri elettrici.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


