HELLERMANNTYTON Srl - HEE183-28010 CANALINA ZERO ALOGENI 80X100MM, GRIGIO, - 183-28010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
10 M
EAN
4031026565088
Artikelnummer
HEE183-28010
Herstellernummer
183-28010
Hersteller
HEE
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau