HELLERMANNTYTON Srl - HEE183-26040 CANALINA ZERO ALOGENI 60X40MM, GRIGIO, 2 - 183-26040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
40 M
EAN
4031026564920
Artikelnummer
HEE183-26040
Herstellernummer
183-26040
Hersteller
HEE
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


