Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-50860 BLOCCACAVI PER CANALINE HTWD-BWR-80X60 - 181-50860

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 80 mm

  • Für Kanalhöhe - 60 mm

  • An Kanalbreite anpassbar - nein

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026567365

Artikelnummer

HEE181-50860

Herstellernummer

181-50860

Hersteller

HEE

Für Kanalbreite:

80 mm

Für Kanalhöhe:

60 mm

An Kanalbreite anpassbar:

nein

Halogenfrei:

ja

Fissati in maniera facile e veloce sui punti di montaggio sopraelevati con 1/4 di giro del cacciavite. I cavi possono essere inseriti e mantenuti in posizione facilmente. L'ancoraggio del fissaggio non sporge dalla base della canalina. Disponibile per tutte le canaline con larghezza e altezza superiore a 40. Si posiziona perfettamente all'interno della canalina minimizzando la perdita di spazio per l'installazione. I bloccacavi HTWD-BWR vengono ancorati sui punti di montaggio rialzati delle canaline HTWD-PN e HTWD-PW. I cavi vengono bloccati durante l'installazione anche in posizione verticale o se montati sul soffitto.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie