HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-10288 CANALINA PVC CAVI GRANDI HTWD-PW-150X100 - 181-10288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 150 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
EAN
4031026567181
Artikelnummer
HEE181-10288
Herstellernummer
181-10288
Hersteller
HEE
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


