HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-10178 CANALINA PVC CAVI GRANDI HTWD-PW-100X60 - 181-10178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
EAN
4031026567075
Artikelnummer
HEE181-10178
Herstellernummer
181-10178
Hersteller
HEE
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4608 mm²
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


