HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-10118 CANALINA PVC CAVI GRANDI HTWD-PW-15X60 - 181-10118
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 15 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
32 M
EAN
4031026567020
Artikelnummer
HEE181-10118
Herstellernummer
181-10118
Hersteller
HEE
Höhe:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
7.5 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1160 mm²
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


