Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-10038 CANALINA PVC CAVI GRANDI HTWD-PW-15X30 - 181-10038

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 15 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 64 M

EAN

4031026566955

Artikelnummer

HEE181-10038

Herstellernummer

181-10038

Hersteller

HEE

Höhe:

30 mm

Breite:

15 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

7.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

560 mm²

Le fessure larghe sono ideali per i cavi di grandi dimensioni. Le lamelle larghe forniscono un supporto addizionale per i cavi. I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni. Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati. Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti. Punti di montaggio rialzati per il fissaggio sicuro e semplice dei bloccacavi e di altri accessori prima del cablaggio. I bloccacavi e gli altri accessori non lasciano punti protundenti sotto la superficie della canalina. I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni. Le lamelle delle canaline di altezza superiore a 80 sono provviste di un nottolo di ritenzione aggiuntivo. I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-PW vengono utilizzate per guidare e proteggere i cavi nei pannelli di controllo e nei quadri elettrici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie