HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-10020 BLOCCACAVI PER CANALINE HTWD-NFWR - 181-10020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 100 mm
Für Kanalhöhe - 100 mm
An Kanalbreite anpassbar - ja
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
EAN
4031026566931
Artikelnummer
HEE181-10020
Herstellernummer
181-10020
Hersteller
HEE
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
100 mm
An Kanalbreite anpassbar:
ja
Halogenfrei:
ja
Trattiene i cavi anche se posti in verticale. Facile da inserire nelle singole lamelle. Altezza regolabile. Non blocca l'inserimento dei cavi negli appositi spazi. Un unico bloccacavi per tutte le larghezze: la sua lunghezza può essere adattata alle varie larghezze della canalina. HTWD-NFWR è compatibile con le canaline HTWD-PN, HTWD-HF (metriche), HTWD-WFWR e HTWD-PW. I fermi per cavi HTWD-NFWR e HTWD-WFWR possono essere facilmente collegati alle lamelle della canalina di cablaggio HelaDuct per tenere saldamente i cavi in posizione durante l'installazione e quando il coperchio viene rimosso.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


