Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-10010 BLOCCACAVI PER CANALINE HTWD-WFWR - 181-10010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 100 mm

  • Für Kanalhöhe - 100 mm

  • An Kanalbreite anpassbar - ja

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026566917

Artikelnummer

HEE181-10010

Herstellernummer

181-10010

Hersteller

HEE

Für Kanalbreite:

100 mm

Für Kanalhöhe:

100 mm

An Kanalbreite anpassbar:

ja

Halogenfrei:

ja

Trattiene i cavi anche se posti in verticale. Facile da inserire nelle singole lamelle. Altezza regolabile. Non blocca l'inserimento dei cavi negli appositi spazi. Un unico bloccacavi per tutte le larghezze: la sua lunghezza può essere adattata alle varie larghezze della canalina. HTWD-NFWR è compatibile con le canaline HTWD-PN, HTWD-HF (metriche), HTWD-WFWR e HTWD-PW. I fermi per cavi HTWD-NFWR e HTWD-WFWR possono essere facilmente collegati alle lamelle della canalina di cablaggio HelaDuct per tenere saldamente i cavi in posizione durante l'installazione e quando il coperchio viene rimosso.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie