Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-42500 CALZA TRECCIATA 18-28 PA66 BK HEGPA6625 - 170-42500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 250 M

EAN

4031026191393

Artikelnummer

HEE170-42500

Herstellernummer

170-42500

Hersteller

HEE

Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie