HELLERMANNTYTON Srl - HEE167-00229 CORRUGATO SPIRALATO PVC+ST 30 10M FG36 - 167-00229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Biegeradius, statisch - 36 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP) - IP68
Innendurchmesser - 30 mm
Packung
10 M
EAN
4031026280721
Artikelnummer
HEE167-00229
Herstellernummer
167-00229
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
36 mm
Biegeradius, statisch:
36 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP68
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Flexibilität:
hochflexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Außen glatt:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


