Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE167-00221 CORRUGATO SPIRALATO PVC+ST 21 10M FG27 - 167-00221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Biegeradius, statisch - 27 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Innendurchmesser - 21 mm

Packung

  • 10 M

EAN

4031026280714

Artikelnummer

HEE167-00221

Herstellernummer

167-00221

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

27 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP68

Innendurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Flexibilität:

hochflexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

PVC-ummantelter Federstahl

Außen glatt:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Estremamente flessibile. Ottima protezione meccanica. Buona resistenza ad olii, acidi e basi. Buona resistenza agli agenti chimici. I tubi protettivi FlexiGuard sono utilizzati per proteggere i cavi in macchinari e impianti in costruzione.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie