Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE167-00216 CORRUGATO SPIRALATO PVC+ST 16 10M FG21 - 167-00216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 M

Produktserien

FlexiGuard

EAN

4031026280707

Artikelnummer

HEE167-00216

Herstellernummer

167-00216

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

21 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Außendurchmesser:

21 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

PVC-ummantelter Federstahl

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP):

IP68

Biegeradius, statisch:

21 mm

Innen glatt:

nein

Außen glatt:

nein

Flexibilität:

hochflexibel

Farbe:

grau

Estremamente flessibile. Ottima protezione meccanica. Buona resistenza ad olii, acidi e basi. Buona resistenza agli agenti chimici. I tubi protettivi FlexiGuard sono utilizzati per proteggere i cavi in macchinari e impianti in costruzione.