Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40008 TUBO SPIRALATO PVC 63MM PSR63 - 166-40008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 63 mm

  • Biegeradius, statisch - 120 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Innendurchmesser - 50 mm

  • Außendurchmesser - 57 mm

Packung

  • 30 M

EAN

4031026326535

Artikelnummer

HEE166-40008

Herstellernummer

166-40008

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

63 mm

Biegeradius, statisch:

120 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innendurchmesser:

50 mm

Außendurchmesser:

57 mm

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Flexibilität:

hochflexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

sonstige

Außen glatt:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Estremamente flessibile. Sopporta movimenti torsionali. Autoestinguente. Passaggio dei cavi facilitato dall'interno liscio. Può essere utilizzata con i raccordi PSR in PA66. Colori: grigio; nero, verde (resistente agli olii), blu (alta temperatura), e arancione (elevata flessibilità) su richiesta. Guaina flessibile in PVC rinforzata con spirale rigida in PVC, con interno liscio e copertura esterna. Le guaine PSR vengono generalmente utilizzate nella costruzione di macchinari, impianti, cantieristica navale, automazione e installazioni elettriche.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie