Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40007 TUBO SPIRALATO PVC 50MM PSR50 - 166-40007

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40007 TUBO SPIRALATO PVC  50MM PSR50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Außendurchmesser - 46.4 mm

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

4031026326528

Artikelnummer

HEE166-40007

Herstellernummer

166-40007

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

50 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Außendurchmesser:

46.4 mm

Innendurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Biegeradius, statisch:

105 mm

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

nein

Flexibilität:

hochflexibel

Farbe:

grau

Estremamente flessibile. Sopporta movimenti torsionali. Autoestinguente. Passaggio dei cavi facilitato dall'interno liscio. Può essere utilizzata con i raccordi PSR in PA66. Colori: grigio; nero, verde (resistente agli olii), blu (alta temperatura), e arancione (elevata flessibilità) su richiesta. Guaina flessibile in PVC rinforzata con spirale rigida in PVC, con interno liscio e copertura esterna. Le guaine PSR vengono generalmente utilizzate nella costruzione di macchinari, impianti, cantieristica navale, automazione e installazioni elettriche.