HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40006 TUBO SPIRALATO PVC 40MM PSR40 - 166-40006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 41 mm
Innendurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
4031026326511
Artikelnummer
HEE166-40006
Herstellernummer
166-40006
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
41 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Biegeradius, statisch:
80 mm
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein


