HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40004 TUBO SPIRALATO PVC 25MM PSR25 - 166-40004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Biegeradius, statisch - 45 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser - 22 mm
Außendurchmesser - 27.5 mm
Packung
1 M
EAN
4031026326498
Artikelnummer
HEE166-40004
Herstellernummer
166-40004
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
25 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
27.5 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Flexibilität:
hochflexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Außen glatt:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie