Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40003 TUBO SPIRALATO PVC 20MM PSR20 - 166-40003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

4031026326481

Artikelnummer

HEE166-40003

Herstellernummer

166-40003

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

20 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Außendurchmesser:

21 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Biegeradius, statisch:

35 mm

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

nein

Flexibilität:

hochflexibel

Farbe:

grau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Estremamente flessibile. Sopporta movimenti torsionali. Autoestinguente. Passaggio dei cavi facilitato dall'interno liscio. Può essere utilizzata con i raccordi PSR in PA66. Colori: grigio; nero, verde (resistente agli olii), blu (alta temperatura), e arancione (elevata flessibilità) su richiesta. Guaina flessibile in PVC rinforzata con spirale rigida in PVC, con interno liscio e copertura esterna. Le guaine PSR vengono generalmente utilizzate nella costruzione di macchinari, impianti, cantieristica navale, automazione e installazioni elettriche.