HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40002 TUBO SPIRALATO PVC 16MM PSR16 - 166-40002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Biegeradius, statisch - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP) - IP68
Innendurchmesser - 12 mm
Packung
30 M
EAN
4031026326474
Artikelnummer
HEE166-40002
Herstellernummer
166-40002
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP68
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
16.5 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Flexibilität:
hochflexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Außen glatt:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie