HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32500 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS16-45FMC-M2 - 166-32500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - 45°-Winkel
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...66
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
1 ST
EAN
4031026308388
Artikelnummer
HEE166-32500
Herstellernummer
166-32500
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
45°-Winkel
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...66
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindegänge pro Zoll:
1
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10.7 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
44.8 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-50...135 °C


