Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32211 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS63-FMC-M63 - 166-32211

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32211 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS63-FMC-M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 63 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...66

  • Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026308180

Artikelnummer

HEE166-32211

Herstellernummer

166-32211

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

63 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

66...66

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

49 mm

Gewindelänge:

20 mm

Gesamtlänge:

58.8 mm

Gesamthöhe:

70 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Raccordo a compressione composto da più elementi con guarnizione elastomerica. Garantisce una eccellente resistenza agli strappi. Può essere utilizzato su fori filettati in quanto il raccordo ruota finchè non viene stretto del tutto. Filetto maschio, in ottone nichelato.Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie