Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32202 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS12-FMC-M12 - 166-32202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026308098

Artikelnummer

HEE166-32202

Herstellernummer

166-32202

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

12 mm

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

66...66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Gewindegänge pro Zoll:

1

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

5.6 mm

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Gesamthöhe:

20 mm

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Raccordo a compressione composto da più elementi con guarnizione elastomerica. Garantisce una eccellente resistenza agli strappi. Può essere utilizzato su fori filettati in quanto il raccordo ruota finchè non viene stretto del tutto. Filetto maschio, in ottone nichelato.Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K.