HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32201 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS10-FMC-M16 - 166-32201
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...66
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
4031026308081
Artikelnummer
HEE166-32201
Herstellernummer
166-32201
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...66
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
5.6 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
29.8 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Einsatztemperatur:
-50...135 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


