Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32004 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST TPR 25MM LTSH2 - 166-32004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Biegeradius, statisch - 100 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Olefin

Packung

  • 25 M

EAN

4031026307947

Artikelnummer

HEE166-32004

Herstellernummer

166-32004

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

25 mm

Biegeradius, statisch:

100 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Olefin

Innendurchmesser:

21.1 mm

Außendurchmesser:

26.4 mm

Dichtung:

Spezialfaden-Dichtung

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-60...150 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Gewicht:

0.45 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Impermeabile (grado di protezione IP68 con raccordi della serie LTS). Ritardante di fiamma. Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Buona flessibilità. Copertura esterna liscia che non crea grinze quando piegata. Buona resistenza a idrocarburi, acidi, olii e grassi. Ideale per applicazioni esterne. Colore: nero. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento termoplastico ritardante di fiamma. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K se viene utilizzata con i raccordi LTS. Questo sistema di guaine viene utilizzato in macchinari o installazioni esterne, ovunque sia necessaria una bassa infiammabilità o resistenza a basse e alte temperature.