HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31908 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 63MM LT - 166-31908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 63 mm
Biegeradius, statisch - 280 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Packung
10 M
EAN
4031026307886
Artikelnummer
HEE166-31908
Herstellernummer
166-31908
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
63 mm
Biegeradius, statisch:
280 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Innendurchmesser:
51.6 mm
Außendurchmesser:
59.7 mm
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-20...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
1.47 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


