HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31907 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 50MM LT - 166-31907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 47.9 mm
Innendurchmesser - 40.4 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 M
EAN
4031026307879
Artikelnummer
HEE166-31907
Herstellernummer
166-31907
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
47.9 mm
Innendurchmesser:
40.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20...105 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
230 mm
Gewicht:
1.24 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Mit Zulassung nach UL:
nein


