HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31904 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 25MM LT - 166-31904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Außendurchmesser - 26.4 mm
Innendurchmesser - 21.1 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 M
EAN
4031026307848
Artikelnummer
HEE166-31904
Herstellernummer
166-31904
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
26.4 mm
Innendurchmesser:
21.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20...105 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
100 mm
Gewicht:
0.5 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Mit Zulassung nach UL:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie