HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31900 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 10MM LT - 166-31900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 11.8 mm
Innendurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
4031026307800
Artikelnummer
HEE166-31900
Herstellernummer
166-31900
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
11.8 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20...105 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
35 mm
Gewicht:
0.19 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
ja