Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31408 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS50-FMC- - 166-31408

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026307527

Artikelnummer

HEE166-31408

Herstellernummer

166-31408

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

50 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

65...65

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

44.7 mm

Gewindelänge:

16 mm

Gesamtlänge:

51 mm

Gesamthöhe:

70 mm

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Raccordo a compressione composto da più elementi con guarnizione elastomerica. Garantisce una eccellente resistenza agli strappi. Può essere utilizzato su fori filettati in quanto il raccordo ruota finchè non viene stretto del tutto. Filetto maschio, in ottone nichelato. Grado di protezione IP65.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie