HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31406 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS32-FMC- - 166-31406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Packung
2 ST
EAN
4031026307503
Artikelnummer
HEE166-31406
Herstellernummer
166-31406
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65...65
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26 mm
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
45.8 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Einsatztemperatur:
-50...135 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


