HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31019 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS75-FM-M - 166-31019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 75 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54...54
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026307107
Artikelnummer
HEE166-31019
Herstellernummer
166-31019
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
75 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54...54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
66.5 mm
Gewindelänge:
20 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Gesamthöhe:
84 mm
Einsatztemperatur:
-100...300 °C



