Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31009 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS63-FM-M - 166-31009

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31009 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS63-FM-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 63 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54...54

  • Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026307008

Artikelnummer

HEE166-31009

Herstellernummer

166-31009

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

63 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

54...54

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

54.5 mm

Gewindelänge:

18 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Gesamthöhe:

70 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Einsatztemperatur:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo con filetto maschio in ottone nichelato.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie