HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31008 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS50-FM-M - 166-31008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54...54
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
4031026306995
Artikelnummer
HEE166-31008
Herstellernummer
166-31008
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54...54
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
44.8 mm
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
42 mm
Gesamthöhe:
58 mm
Einsatztemperatur:
-100...300 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


