Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31005 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS25-FM-M - 166-31005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54...54

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026306964

Artikelnummer

HEE166-31005

Herstellernummer

166-31005

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

54...54

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

19.1 mm

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

32.5 mm

Gesamthöhe:

29 mm

Einsatztemperatur:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo con filetto maschio in ottone nichelato.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie