HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31004 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS20-FM-M - 166-31004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54...54
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
4031026306957
Artikelnummer
HEE166-31004
Herstellernummer
166-31004
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54...54
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.3 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
26.3 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Einsatztemperatur:
-100...300 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


