HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31003 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS16-FM-M - 166-31003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54...54
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
4031026306940
Artikelnummer
HEE166-31003
Herstellernummer
166-31003
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54...54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Gesamthöhe:
22 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Einsatztemperatur:
-100...300 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


