HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31001 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS12-FM-M - 166-31001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54...54
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
4031026306926
Artikelnummer
HEE166-31001
Herstellernummer
166-31001
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54...54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Einsatztemperatur:
-100...300 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie