HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30709 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 75MM PC - 166-30709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 75 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 79.2 mm
Innendurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
10 M
EAN
4031026306803
Artikelnummer
HEE166-30709
Herstellernummer
166-30709
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
75 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
79.2 mm
Innendurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
150 mm
Gewicht:
1.46 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie