HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30708 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 63MM PC - 166-30708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 64.5 mm
Innendurchmesser - 57.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
10 M
EAN
4031026306797
Artikelnummer
HEE166-30708
Herstellernummer
166-30708
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
63 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
64.5 mm
Innendurchmesser:
57.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
115 mm
Gewicht:
1.09 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein