HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30705 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 32MM PC - 166-30705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 32 mm
Biegeradius, statisch - 60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Packung
25 M
EAN
4031026306766
Artikelnummer
HEE166-30705
Herstellernummer
166-30705
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
32 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Innendurchmesser:
28.1 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.56 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie