HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30703 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 20MM PC - 166-30703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 20 mm
Biegeradius, statisch - 45 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Packung
25 M
EAN
4031026306742
Artikelnummer
HEE166-30703
Herstellernummer
166-30703
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Innendurchmesser:
16.9 mm
Außendurchmesser:
21.6 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.35 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie