Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30702 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 16MM PC - 166-30702

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Biegeradius, statisch - 40 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent

Packung

  • 25 M

EAN

4031026306735

Artikelnummer

HEE166-30702

Herstellernummer

166-30702

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent

Innendurchmesser:

13 mm

Außendurchmesser:

17.1 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Gewicht:

0.2 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Molto flessibile. Buona resistenza alle basi e agli acidi. Buona resistenza agli agenti chimici. Colori: nero, grigio. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento in PVC, utilizzata tipicamente nella costruzione di macchinari, impianti e installazioni elettriche.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie